Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad exterior SKYAIR ACTIVE SERIES AZAS125MV1 - AZAS125MV1

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad exterior SKYAIR ACTIVE SERIES AZAS125MV1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AZAS125MV1

Ref.Sonepar

295949

EAN

4548848603763

Unidad exterior SKYAIR ACTIVE SERIES AZAS125MV1, de alta eficiencia. Etiquetas de eficiencia energética de hasta A+ (refrigeración) y A (calefacción), el compresor ofrece mejores sustanciales en cuanto a eficiencia. Al seleccionar un producto con refrigerante R-32, que se reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, que se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia. Muy compacta y fácil de instalar. Reutilización de la tecnología R-22 o R-407C existente. Garantiza el funcionamiento en el modo de calefacción hasta a -15 °C y en el modo de refrigeración hasta a -5 °C. La PCI refrigerada por refrigerante garantiza una refrigeración fiable, ya que no se ve afectada por la temperatura ambiente. Longitud de tubería de hasta 30m

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN