Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad exterior SKYAIR serie ALPHA RZAG50A - RZAG50A

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad exterior SKYAIR serie ALPHA RZAG50A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZAG50A

Ref.Sonepar

295917

EAN

4548848698479

Sky Air Alpha series RZAG60A. Tecnología líder del sector para aplicaciones comerciales e incluso salas técnicas. Eficiencia superior: Etiquetas de eficiencia energética de hasta A++ tanto en refrigeración como en calefacción, el compresor ofrece mejores sustanciales en cuanto a eficiencia. Al seleccionar un producto con refrigerante R-32, se reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, se traduce directamente en un menor consumo energético. Se adapta a las aplicaciones de refrigeración de infraestructuras de alta sensibilidad. Reutilización de la tecnología R-22 o R-407C existente. Garantiza el funcionamiento en modo de calefacción y en modo de refrigeración hasta -20°C. Longitud de tubería máxima de hasta 50 m. Se ofrece exclusivamente para aplicaciones de par (capacidad de 35 hasta 60).