Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad exterior SKYAIR serie ALPHA RZAG60A - RZAG60A

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZAG60A

Ref.Sonepar

295918

EAN

4548848698486

Sky Air Alpha-series RZAG100-MV1. Tecnología líder del sector para aplicaciones comerciales e incluso salas técnicas. Eficiencia superior: - Etiquetas de eficiencia energética de hasta A++ tanto en refrigeración como en calefacción, el compresor ofrece mejores sustanciales en cuanto a eficiencia. Al seleccionar un producto con refrigerante R-32, se reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, se traduce directamente en un menor consumo energético. El equilibrio perfecto entre eficiencia y confort gracias a la Temperatura de Refrigerante Variable: eficiencia estacional superior a lo largo de casi todo el año y velocidad de respuesta rápida en los días más calurosos. Se adapta a las aplicaciones de refrigeración de infraestructuras de alta sensibilidad. Reutilización de la tecnología R-22 o R-407C existente. Garantiza el funcionamiento en modo de calefacción y en modo de refrigeración hasta -20°C. La PCI refrigerada por refrigerante garantiza una refrigeración fiable, ya que no se ve afectada por la temperatura ambiente. Longitud de tubería máxima de hasta 85m. Unidades exteriores para aplicaciones split, twin, triple y doble twin.