Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad interior cassette Round Flow FXFQ100B - FXFQ100B

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad interior cassette Round Flow FXFQ100B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FXFQ100B

Ref.Sonepar

441833

EAN

4548848707638

Cassette de flujo circular Round Flow FXFQ125B + panel BYCQ140E. Descarga de aire de 360° para lograr una eficiencia y confort óptimos. Los dos sensores inteligentes opcionales aumentan la eficiencia energética y el confort. La selección más amplia en paneles decorativos: paneles de diseño en blanco (RAL9010) y negro (RAL9005) y paneles estándar en blanco (RAL9010) con rejillas grises o totalmente blancas. Control individual de aletas: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin necesidad de cambiar la ubicación de la unidad. La altura de instalación más baja del mercado: 214 mm para las clases 20-63. La aletas de mayor tamaño y el patrón de oscilación exclusivo mejoran la distribución uniforme del aire. Entrada de aire nuevo opcional. La descarga por conducto de ramificación permite optimizar la distribución del aire en habitaciones con forma irregular o suministrar aire a habitaciones pequeñas contiguas. La bomba de drenaje incorporada de serie con 675 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN