Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad interior cassette VRV bomba de calor FXUQ71A - FXUQ71A

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad interior cassette VRV bomba de calor FXUQ71A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FXUQ71A

Ref.Sonepar

752572

EAN

4548848794218

Unidad interior cassette bomba de calor FXUQ71A. Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,5 m se pueden calentar o enfriar fácilmente sin pérdida de capacidad. Se puede instalar fácilmente tanto en proyectos nuevos como de renovación. Control individual de aletas: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin necesidad de cambiar la ubicación de la unidad. Consumo energético reducido gracias al intercambiador de calor de tubo de tamaño reducido, al motor de ventilador DC y a la bomba de drenaje de diseño especial. La unidad estilizada combina fácilmente con cualquier decoración interior. Las aletas se cierran completamente cuando la unidad no está en funcionamiento y las rejillas de entrada de aire no están a la vista. Confort óptimo garantizado gracias al ajuste automático del flujo de aire según la carga necesaria. Mediante el mando a distancia se pueden programar 5 ángulos de descarga distintos entre 0 y 60°. La bomba de drenaje incorporada de serie con 500 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN