Artículo bonificable CAE

DAIKIN - UNIDAD INTERIOR COND.PRES.INDUST.FXSA25A - FXSA25A

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - UNIDAD INTERIOR COND.PRES.INDUST.FXSA25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FXSA25A

Ref.Sonepar

1040238

EAN

8499215270209

Unidad interior conductos presión industrial FXSA25A. Diseño optimizado para refrigerante R-32. La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm (300 mm de altura integrada) por lo que los espacios de techo estrechos ya no representan un reto. Funcionamiento silencioso: nivel de presión sonora reducido hasta 25 dBA. La presión estática externa media de hasta 150 Pa facilita el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes variables. La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado. Discretamente oculta en la pared: solo las rejillas de aspiración y de descarga están a la vista. Unidad de clase 15 especialmente diseñada para habitaciones de tamaño reducido o bien aisladas, como habitaciones de hotel, oficinas pequeñas, etc. La bomba de drenaje incorporada de serie con 625 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación.