Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad interior conducto SKYAIR ACTIVE SERIES ADEA71A bomba calor

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Principio activo - Enfriar y calentar

  • Controlado por inversor -

  • Altura - 245 mm

  • Anchura - 1000 mm

  • Profundidad - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ADEA71A

Ref.Sonepar

277690

EAN

4548848761753

Principio activo:

Enfriar y calentar

Controlado por inversor:

Altura:

245 mm

Anchura:

1000 mm

Profundidad:

800 mm

Nivel de presión sonora refrigerar:

56...56 dB(A)

Nivel de potencia acústica:

56...56 dB(A)

Diámetro exterior de la tubería de fluido:

9.52 mm

Diámetro exterior del tubo, tubo de aspiración:

15.9 mm

Peso:

35 kg

Unidad interior conducto SKYAIR ACTIVE SERIES ADEA71A bomba calor, perfecta para tiendas pequeñas, oficinas o aplicaciones residenciales. La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm (300 mm de altura integrada) por lo que los espacios de techo estrechos ya no representan un reto. Bajo nivel sonoro de funcionamiento de hasta 25 dBA. La presión estática externa media de hasta 150 Pa facilita el uso de conductos flexibles de distintas longitudes. La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado. Discretamente oculta en el techo: solo las rejillas de aspiración y de descarga están a la vista. El kit opcional de múltiples zonas permite atender a múltiples zonas climáticas controladas individualmente por medio de una unidad interior

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN