Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad interior para agua caliente VRV-IV HXY125A8 - HXY125A8

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad interior para agua caliente VRV-IV HXY125A8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HXY125A8

Ref.Sonepar

475544

EAN

4548848360406

Unidad interior de caja hidráulica de baja temperatura para sistema VRV HXY125A8. Para refrigeración y calefacción de espacios de alta eficiencia. Conexión aire-agua para sistema VRV en aplicaciones como calefacción por suelo radiante, unidades de tratamiento de aire, radiadores de baja temperatura, ... Rango de temperatura del agua de salida de 5°C a 45°C sin calentador eléctrico. Rango de funcionamiento extremadamente amplio para producción de agua caliente/fría, con temperaturas exteriores ambiente de entre -20 y +43°C. Ahorra tiempo en el diseño del sistema, puesto que todos los componentes en el lado de agua están completamente integrados con control directo sobre la temperatura del agua de salida. Diseño de suspensión en pared contemporáneo que ahorra espacio. Sin necesidad de conexión de gas o depósito de aceite. Se puede conectar a un sistema de bomba de calor y recuperación de calor VRV IV.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN