Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad interior para agua caliente VRV-IV HYHD125A8 - HXHD125A8

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad interior para agua caliente  VRV-IV HYHD125A8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HXHD125A8

Ref.Sonepar

475542

EAN

4548848360383

Unidad interior de caja hidráulica de alta temperatura para sistema VRV HYHD125A8. Para calefacción de espacios y producción de agua caliente sanitaria. Conexión aire-agua para sistema VRV en aplicaciones como cuartos de baño, lavabos, calefacción por suelo radiante, radiadores y unidades de tratamiento de aire. Rango de temperatura del agua de salida de 25 a 80°C sin calentador eléctrico. Calefacción y agua caliente -gratuitas- mediante la transferencia de calor de zonas que requieren refrigeración a zonas que requieren calefacción o agua caliente. Uso de la tecnología de bomba de calor para producir agua caliente de forma eficiente, que proporciona hasta un 17% si se compara con una caldera de gas. Posibilidad de conectar colectores solares térmicos al depósito de agua caliente sanitaria. Rango de funcionamiento extremadamente amplio para producción de agua caliente, con temperaturas exteriores ambiente de entre -20 y +43°C. Ahorra tiempo en el diseño del sistema, puesto que todos los componentes en el lado de agua están completamente integrados con control directo sobre la temperatura del agua de salida. Varias posibilidades de control con punto de consigna dependiente de las condiciones climáticas o control mediante termostato. La unidad interior y el depósito de agua caliente sanitaria se pueden instalar uno al lado del otro o uno encima del otro, para así ahorrar espacio de instalación. Sin necesidad de conexión de gas o depósito de aceite. Se puede conectar a un sistema de recuperación de calor VRV IV.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN