DAIKIN - Unidad interior pared SENSIRA FTXC50C bomba de calor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo (unidad interior) - Pared (alta)
Controlado por inversor - sí
Tipo de refrigerante - R32
Altura - 288 mm
Anchura - 770 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FTXC50C
Ref.Sonepar
708503
EAN
4548848883370
Modelo (unidad interior):
Pared (alta)
Controlado por inversor:
sí
Tipo de refrigerante:
R32
Altura:
288 mm
Anchura:
770 mm
Profundidad:
234 mm
Color:
Blanco
Caudal de aire de refrigeración:
12.2...7.4 m³/h
Nivel de presión sonora refrigerar:
45...29 dB(A)
Nivel de presión sonora calentar:
40...21 dB(A)
Nivel de potencia acústica:
57...57 dB(A)
Peso:
9.5 kg
Un producto de DAIKIN
Descubra la serie DAIKIN


