DAIKIN - Unidad interior pared SENSIRA FTXF25C bomba de calor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de conexión - 440 V
Número de fases - 1
Frecuencia - 50 Hz
Capacidad de refrigeración - 0.023...0.023 kW
Capacidad de calefacción - 0.023...0.023 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FTXF25C
Ref.Sonepar
779618
EAN
4548848997855
Tensión de conexión:
440 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Capacidad de refrigeración:
0.023...0.023 kW
Capacidad de calefacción:
0.023...0.023 kW
Altura:
286 mm
Anchura:
770 mm
Profundidad:
225 mm
Color:
Blanco
Número de niveles de ventilador:
4
Nivel de presión sonora refrigerar:
40...40 dB(A)
Nivel de presión sonora calentar:
33...33 dB(A)
Un producto de DAIKIN
Descubra la serie DAIKIN


