DAIKIN - Unidad interior pared SENSIRA FTXF35C bomba de calor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de conexión - 440 V
Número de fases - 1
Frecuencia - 50 Hz
Altura - 286 mm
Anchura - 770 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FTXF35C
Ref.Sonepar
779622
EAN
4548848997862
Tensión de conexión:
440 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Altura:
286 mm
Anchura:
770 mm
Profundidad:
225 mm
Color:
Blanco
Nivel de presión sonora refrigerar:
43...43 dB(A)
Nivel de presión sonora calentar:
40...40 dB(A)
Peso:
8.5 kg
Un producto de DAIKIN
Descubra la serie DAIKIN


