Artículo bonificable CAE

DAIKIN - UNIDAD INTERIOR PERFERA FTXM50N - FTXM50N

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FTXM50N

Ref.Sonepar

295907

EAN

8499161117757

Unidad de pared Perfera FTXM60-N. Diseño atractivo de montaje en pared con calidad de aire interior perfecta. Prácticamente inaudible: la unidad es tan silenciosa, que casi olvidará que está ahí. Sensor detector de movimiento de 2 zonas: el flujo de aire se envía a las zonas de la estancia más alejadas del ocupante, si no se detecta nadie, la unidad activará automáticamente el modo de ahorro de energía. Controlador en línea: controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet. Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética. Valores de eficiencia estacional de hasta A+++ en refrigeración y calefacción gracias a la tecnología actualizada y a la inteligencia integrada. Aire más limpio gracias a la tecnología Flash Streamer de Daikin: puede respirar profundamente sin preocuparse por el aire impuro. Unidad de aire acondicionado discreta y elegante que se adapta a los gustos europeos sobre diseño de interiores.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN