Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad interior VRV bomba de calor FXHQ32A - FXHQ32A

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad interior VRV bomba de calor FXHQ32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FXHQ32A

Ref.Sonepar

644287

EAN

4548848794256

Unidad interior de techo para instalación horizontal VRV bomba de calor FXHQ32A. Para habitaciones amplias sin techos falsos ni espacio libre en el suelo. Ideal para un flujo de aire confortable en habitaciones amplias gracias al efecto Coanda: ángulo de descarga de hasta 100°. Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,8 m se pueden calentar o enfriar fácilmente sin pérdida de capacidad. Se puede instalar fácilmente tanto en proyectos nuevos como de renovación. Se puede instalar fácilmente en esquinas y espacios estrechos, dado que solo necesita 30 mm de espacio lateral para el mantenimiento. Entrada de aire nuevo integrada en el mismo sistema, lo que reduce el coste de instalación, puesto que no es necesario ningún dispositivo de ventilación adicional. Consumo energético reducido gracias al motor de ventilador DC y a la bomba de drenaje de diseño especial. La unidad estilizada combina fácilmente con cualquier decoración interior. Las aletas se cierran completamente cuando la unidad no está en funcionamiento y las rejillas de entrada de aire no están a la vista.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN