Artículo bonificable CAE

DAIKIN - UNIDAD VENTIL.VAM350J RECUP.ENTALPICO

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VAM350J

Ref.Sonepar

590870

EAN

4548848618095

Ventilación con recuperación de calor VAM500J. Ventilación con recuperación de calor de serie. Menor tiempo de instalación gracias al fácil ajuste del caudal de aire nominal, por lo que son necesarios menos amortiguadores en comparación con la instalación tradicional. Ventilación con ahorro de energía mediante recuperación de humedad, refrigeración y calefacción interior. Refrigeración libre cuando la temperatura exterior es inferior a la temperatura interior (por ejemplo, durante la noche). Filtros opcionales para polvo fino e intermedio ePM10 70% (M6), ePM1 55% (F7), ePM1 70% (F8) para satisfacer los requisitos del cliente o la normativa. Indicación de cambio de filtro en base a la contaminación real del filtro. Ideal para tiendas, restaurantes u oficinas que necesiten el máximo espacio libre para el mobiliario, la decoración y los accesorios. Consumo energético reducido gracias al motor de ventilador DC de diseño especial. Evita las pérdidas de energía causadas por el exceso de ventilación al mismo tiempo que mejora la calidad del aire interior gracias al sensor de CO2 opcional.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN