Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad ventilación VAM150FC recuperación entálpico - VAM150FC9

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad ventilación VAM150FC recuperación entálpico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VAM150FC9

Ref.Sonepar

819050

EAN

4548848809639

Unidad de ventilación VAM1000FC con ahorro de energía mediante recuperador entalpico de humedad, refrigeración y calefacción interior. Ideal para tiendas, restaurantes u oficinas que necesiten el máximo espacio libre para el mobiliario, la decoración y los accesorios. Refrigeración libre cuando la temperatura exterior es inferior a la temperatura interior (por ejemplo, durante la noche). Consumo energético reducido gracias al motor de ventilador DC de diseño especial. Evita las pérdidas de energía causadas por el exceso de ventilación al mismo tiempo que mejora la calidad del aire interior gracias al sensor de CO2 opcional. Puede utilizarse como unidad independiente o integrada en el sistema Sky Air o VRV. Gran variedad de unidades: caudal de aire de 150 hasta 2.000 m³/h. Filtros para polvo fino e intermedio M6, F7, F8 para satisfacer los requisitos del cliente o la normativa. Menor tiempo de instalación gracias al fácil ajuste del caudal de aire nominal, por lo que son necesarios menos amortiguadores en comparación con la instalación tradicional. Elemento intercambiador de calor especialmente desarrollado con papel de alta eficiencia (HEP). No es necesaria tubería de drenaje. Puede funcionar en sobrepresión y en subpresión. Solución total de aire nuevo gracias al suministro Daikin de unidades VAM / VKM y calentadores eléctricos.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN