Fin de vida

DAISALUX - Baliza Leda-MC WW 24V blanco cálido

Daisalux, S.A.
CopiarCopiar
DAISALUX - Baliza Leda-MC WW 24V blanco cálido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LCW0600000

Ref.Sonepar

614312

EAN

8431880786463

Baliza led A-MZ 24V blanco cálido Baliza led A-MZ 24V, Led blanco cálido. Luminaria de balizamiento de reducidas dimensiones con diámetro de 16mm y fijación mediante resorte. Cuerpo y embellecedor fabricados en acero inoxidable pulido AISI 316 L. Difusor con vidrio templado. Apta para colocación en intemperie y ambientes agresivos. Dispone de cable de conexión de 1,5 metros. Alimentación a 24 V cc/ca. Ilumina mediante diodos LED. Dispone de accesorios para funcionar sólo en presencia de red (transformador de seguridad TL) o en presencia y ausencia de red (equipos PBL).

Un producto de DAISALUX

Descubra la serie DAISALUX