DAISALUX - C/EMPOTRAR KEB NOVA BL. - NOK0300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 360 mm
Anchura - 125 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NOK0300000
Ref.Sonepar
211020
EAN
8431880079879
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
360 mm
Anchura:
125 mm
Altura:
58 mm
Caja empotrar Blanca NOVA. Caja para empotrar blanca. Apta para colocación en techo/pared (técnico) de panel de yeso, madera, chapa y escayola.


