DAISALUX - Caja estanca IP-66 IK08 Nova
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Gris
Material - Plástico
Longitud - 364 mm
Anchura - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NOK0500000
Ref.Sonepar
197652
EAN
8431880081407
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Gris
Material:
Plástico
Longitud:
364 mm
Anchura:
105 mm
Altura:
81 mm
caja estanca IP-66 IK08 NOVA. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta.
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


