DAISALUX - CAJA PARA ENRASAR BLANCA - HYK0800000

Daisalux, S.A.
CopiarCopiar
DAISALUX - CAJA PARA ENRASAR BLANCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bastidor de instalación

  • Accesorio - sí

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

  • Longitud - 350 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HYK0800000

Ref.Sonepar

116400

EAN

8431880080080

Tipo de accesorio:

Bastidor de instalación

Accesorio:

sí

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Longitud:

350 mm

Anchura:

141 mm

Caja enrasar techo Blanco HYDRA. Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en techo/pared (técnico) de panel de yeso, madera, chapa y escayola.