DAISALUX - Difusor serigrafiado hombre puerta derecha - KSB8010000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 70 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KSB8010000
Ref.Sonepar
196328
EAN
8431880081346
Material:
Plástico
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
30 mm
Con material de montaje:
sí
Difusor serigrafiado HOMBRE PUERTA derecha. Placa de señalización banderola de metacrilato serigrafiado cuya parte visible es de 324 x 160 mm. Necesita para su colocación una caja de enrasar en techo (KET HYDRA).
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


