DAISALUX - Difusor serigrafiado salida - KSB8000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Con símbolo de alerta/información - no
Con texto de alerta/información - sí
Anchura - 311 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KSB8000000
Ref.Sonepar
116401
EAN
8431880081339
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Con símbolo de alerta/información:
no
Con texto de alerta/información:
sí
Anchura:
311 mm
Altura:
95 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Verde
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


