DAISALUX - Equipo alimentación salida permanente TCA 24VCC 0,6A

Daisalux, S.A.
CopiarCopiar
DAISALUX - Equipo alimentación salida permanente TCA 24VCC 0,6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PBL1200000

Ref.Sonepar

283959

EAN

8431880467775

Equipo alimentación SALIDA permanente TCA 24V VCC 0,6A. Caja rectangular fabricada en policarbonato, preparada para suministrar tensión de 24 V cc. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 16 interruptores magnetotérmicos sencillos (140+140 mm). Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas de forma ininterrumpida (tanto en presencia como en ausencia de red). Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24 V, 0,6 A. Incorpora batería de Ni-MH. Proporciona 1 hora de autonomía con su máximo consumo de salida. Dispone de protección contra sobrecorriente y por cortocircuito en la salida, con rearme automático. Incorpora microprocesador para funcionamiento con Sistema Centralizado Daisatest. Permite el control del accesorio DIR-1 a través del Sistema Centralizado DaisaTest.

Un producto de DAISALUX

Descubra la serie DAISALUX