DAISALUX - HYDRA LD N2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HYA1000000
Ref.Sonepar
163873
EAN
8431880975812
Método de montaje:
Instalación
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
100...0 lm
Potencia máxima del sistema:
1.5 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
111 mm
Altura/profundidad:
65.5 mm
Longitud:
320 mm
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


