DAISALUX - HYDRA LD N6 - HYA1200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Instalación
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
HYA1200000
Ref.Sonepar
174724
EAN
8431880975850
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Instalación
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
250...0 lm
Potencia máxima del sistema:
2.1 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
111 mm
Altura/profundidad:
65.5 mm
Longitud:
320 mm


