DAISALUX - KES HYDRA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Accesorio - sí
Color - Gris
Material - Plástico
Longitud - 346 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HYK1000000
Ref.Sonepar
248978
EAN
8431880081247
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Accesorio:
sí
Color:
Gris
Material:
Plástico
Longitud:
346 mm
Anchura:
137 mm
caja estanca IP 66 IK 08 HYDRA. Caja estanca IP66 IK08. Apta para exteriores bajo cubierta.
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


