DAISALUX - LEDA B (OPAL) - LEB0103000

Daisalux, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LEB0103000

Ref.Sonepar

199862

EAN

8431880023131

Alumbrado baliza led A B 24V led blanco difusor opal Baliza alumbrado led A B 24V LED blanco con difusor opal. Luminaria de balizamiento de reducidas dimensiones con. Cuerpo fabricado en policarbonato de diámetro 16 mm con fijación mediante resorte. Dispone de un embellecedor fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Dispone de cable de conexión de 1,5 metros. Alimentación a 24 V cc/ca. Ilumina mediante diodos LED. Dispone de accesorios para funcionar sólo en presencia de red (transformador de seguridad TL) o en presencia y ausencia de red (equipos PBL).