DAISALUX - LUM.EMERG.NOVA N5 BLANCO FL.8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Función - Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado - Enganchable
Pictograma incluido - no
Sistema de suministro de energía de emergencia - Unidad periférica (batería individual)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NOA0400000
Ref.Sonepar
475143
EAN
8431880049278
Método de montaje:
Instalación
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Pictograma incluido:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
215...0 lm
Potencia máxima del sistema:
8 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
95 mm
Altura/profundidad:
67 mm
Longitud:
330 mm
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


