DAISALUX - Luminaria de emergencia Hydra LD N6A blanco - HYJ1000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Instalación
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
62 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
HYJ1000000
Ref.Sonepar
306477
EAN
8431880976338
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Instalación
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
280 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
280...280 lm
Potencia máxima del sistema:
2.5 W
Flujo luminoso en modo standby:
280 lm
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
111 mm
Longitud:
320 mm


