DAISALUX - Luminaria de emergencia Izar led N30-A antipánico blanco - IZJ0100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
IZJ0100000
Ref.Sonepar
345869
EAN
8431880059390
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...230 V
Grado de protección (IP):
IP43
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
200...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.7 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Altura/profundidad:
43.3 mm
Diámetro exterior:
46 mm
Diámetro de empotramiento:
40 mm


