DAISALUX - Luminaria de emergencia Nova LD N3A blanco - NOJ1100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Instalación
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NOJ1100000
Ref.Sonepar
303244
EAN
8431880977090
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Instalación
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
150...150 lm
Potencia máxima del sistema:
2.1 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
95 mm
Altura/profundidad:
67 mm
Longitud:
330 mm


