DAISALUX - Luminaria de emergencia Nova LD N5 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NOA1400000
Ref.Sonepar
193443
EAN
8431880975799
Método de montaje:
Instalación
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK04
Potencia máxima del sistema:
2 W
Anchura:
95 mm
Altura/profundidad:
67 mm
Longitud:
330 mm
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


