DAISALUX - Luminaria de emergencia Nova LD N6A blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NOJ1300000
Ref.Sonepar
345926
EAN
8431880977175
Método de montaje:
Instalación
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK04
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
320...320 lm
Potencia máxima del sistema:
2.2 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
95 mm
Altura/profundidad:
67 mm
Longitud:
330 mm
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


