DAISALUX - NOVA LD N3 - NOA1300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Instalación
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NOA1300000
Ref.Sonepar
147927
EAN
8431880976895
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Instalación
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK04
Potencia máxima del sistema:
2.1 W
Anchura:
95 mm
Altura/profundidad:
67 mm
Longitud:
330 mm


