DAISALUX - PBL-12-03 TCA

Daisalux, S.A.
CopiarCopiar
DAISALUX - PBL-12-03 TCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PBL0400000

Ref.Sonepar

1013574

EAN

8431880467720

Equipo alimentación SALIDA permanente TCA 12V 0,36A. Caja rectangular fabricada en policarbonato, preparada para suministrar tensión 12 V cc. Diseñada para ser colocada en un carril simétrico DIN 46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 12 interruptores magnetotérmicos sencillos (215 mm). Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas de forma ininterrumpida (tanto en presencia como en ausencia de red). Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 12 V, 0,36 A. Incorpora batería de Ni-Cd. Proporciona 1 hora de autonomía con su máximo consumo de salida. Dispone de protección por cortocircuito en la salida, con rearme automático. Incorpora microprocesador para funcionamiento con Sistema Centralizado Daisatest.

Un producto de DAISALUX

Descubra la serie DAISALUX