DAISALUX - Rotulo Hydra Exit - RT08080000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 3000 mm
Altura - 70 mm
Con material de montaje - sí
Color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT08080000
Ref.Sonepar
173376
EAN
8431880436337
Material:
Plástico
Anchura:
3000 mm
Altura:
70 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Verde
Rótulo HYDRA EXIT. Rótulo de emergencia (adhesivo). RT: 311 x 95 mm. Aptos para cumplir las normas EN 1838 y EN ISO 7010. Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.


