DAISALUX - Rotulo Hydra hombre flecha izquierda - RT08020000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 3000 mm
Altura - 70 mm
Con material de montaje - sí
Color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT08020000
Ref.Sonepar
248984
EAN
8431880436276
Material:
Plástico
Anchura:
3000 mm
Altura:
70 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Verde
Rótulo HYDRA HOMBRE FLECHA izquierda. Rótulo de emergencia (adhesivo). RT: 311 x 95 mm. Aptos para cumplir las normas EN 1838 y EN ISO 7010. Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


