DAISALUX - Rotulo Hydra salida rectangular - RT08000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 3000 mm
Altura - 70 mm
Con material de montaje - sí
Color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT08000000
Ref.Sonepar
173373
EAN
8431880436252
Material:
Plástico
Anchura:
3000 mm
Altura:
70 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Verde
Rótulo HYDRA SALIDA rectangular. Sistema de fijación: Rótulo adhesivo. Rótulo: Texto: SALIDA. Conjunto: HYDRA. Color: VERDE. Medidas (mm): 311 x 95.
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


