DAISALUX - Rotulo Nova hombre flecha derecha rectangular verde - RT01070000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 3000 mm
Altura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT01070000
Ref.Sonepar
248980
EAN
8431880000088
Material:
Plástico
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
3000 mm
Altura:
70 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Verde
Rótulo NOVA HOMBRE FLECHA PUERTA derecha RECT.Verde FLUOR. Rótulo adhesivo de 300 x 70 mm. Aptos para cumplir la norma EN ISO 7010. Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


