DAISALUX - Rotulo Nova hombre flecha izquierda rectangular verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Anchura - 3000 mm
Altura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT01080000
Ref.Sonepar
248982
EAN
8431880000095
Material:
Plástico
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
3000 mm
Altura:
70 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Verde
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


