DAISALUX - Rotulo Nova salida rectangular verde - RT01010000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Con símbolo de alerta/información - no
Con texto de alerta/información - sí
Anchura - 3000 mm
Altura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT01010000
Ref.Sonepar
206843
EAN
8431880000026
Material:
Plástico
Con símbolo de alerta/información:
no
Con texto de alerta/información:
sí
Anchura:
3000 mm
Altura:
70 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Verde
Rótulo NOVA SALIDA rectangular Verde. Rótulo adhesivo de 300 x 70 mm.
Un producto de DAISALUX
Descubra la serie DAISALUX


