Artículo bonificable CAE

DAITSU - ACUM.ACS AQUATANK WITD HC 1500L ACB

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - ACUM.ACS AQUATANK WITD HC 1500L ACB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3IDA40052

Ref.Sonepar

1051332

EAN

8432884576111

Acumulador Daitsu Aquatank WITD HC 1500L. Los acumuladores de alta capacidad de acero al carbono están diseñados para la producción de agua caliente sanitaria compatible con el sistema debomba de calor HT. El aislamiento es de poliuretano blando de 100 mm. Características principales: Compatible con múltiples aplicaciones, rapidez en la acumulación, máximo confort garantizando un sumnistro abundante y contínuo, alta eficiencia y bajos costes operativos, fiabilidad y durabilidad anti, corrosión, fácil instalación y mantenimiento.

Un producto de DAITSU

Descubra la serie DAITSU