Artículo bonificable CAE

DAITSU - Acumulador ACS Aquatank WITD HP 300L acero vitrificado

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - Acumulador ACS Aquatank WITD HP 300L acero vitrificado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3IDA40021

Ref.Sonepar

706925

EAN

8432884576562

Acumulador Daitsu Aquatank WITD HP 300L. Los acumuladores de acero vitrificado, con 1 serpentín,están equipados con protección anódica y tratamiento interno de alta calidad según normativas DIN 4753, 3 y UNI 10025, con un aislamiento de poliuretano rígido de 50 mm o 100 mm de grosor. Diseñado específicamente para funcionar con bomba de calor gracias a la disposición y a la elevada superficie de intercambio, que maximiza el rendimiento para los caudales y el salto térmico de las bombas de calor aerotérmicas. Larga duración sin corrosión gracias al vitrificado con esmalte de última generación, que contiene partículas de magnesio y una mezcla de elementos anódicos que evitan cualquier tipo de corrosión catódica.

Un producto de DAITSU

Descubra la serie DAITSU