Artículo bonificable CAE

DAITSU - BOMBA DE CALOR ACS HEATANK INFINITY 315L

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - BOMBA DE CALOR ACS HEATANK INFINITY 315L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3IDA03022

Ref.Sonepar

1014273

EAN

8432884621972

Heatank Infinity es la nueva bomba de calor modular de 315 litros diseñada para la producción de ACS en soluciones comerciales. Permite la posibilidad de instalar los equipos en paralelo aumentando la capacidad, adaptándose a las necesidades y manteniendo en todo momento el servicio del "gua caliente sin fin" pudiendo obtener ahorros de costes operativos del 75% gracias a este sistema.

Un producto de DAITSU

Descubra la serie DAITSU