Artículo bonificable CAE

DAITSU - Bomba de calor ACS Heatank V3 AIHD 300L

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - Bomba de calor ACS Heatank V3 AIHD 300L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3IDA03007

Ref.Sonepar

307848

EAN

8432884580323

Bomba de calor ACS Daitsu Heatank V3 AIHD 300L. El Heatank V3 es la solución basada en la bomba de calor para agua caliente sanitaria. Este sistema proporciona una alta eficiencia ergética, elevado rendimiento y mínimo consumo con un diseño compacto y elegante que permite adaptarse a cualquier estancia de la vivienda.Entre sus caracteristicas se incluye: Modo de funcionamiento inteligente con sistema de control integrado, intercambiador de calor que mejoran de forma considerable su rendimiento, amplia la superficie disponible de contacto entre el tanque de agua interno y el intercambiador de calor, mejorando el rendimiento de la bomba de calor, bajo nivel sonoro con mínimas pérdidas por transferencia de calor. El COP de este tipo de unidades puede llegar a 3.2.(Según nomra EN 16147), tecnologia punta donde se asegura temperatura estable del agua y el volumen real de agua caliente puede aumentar también en un 30%, rango de funcionamiento elevado (producción de ACS con temperaturas exteriores de hasta , 10ºC, resistencia eléctrica integrada con termostato de seguridad, válvula de seguridad de sobrepresión y exceso de temperatura incluidas, asi como bandeja y tubo de condensados incluidos para facilitar la instalación garantizando el diseño.

Un producto de DAITSU

Descubra la serie DAITSU