Artículo bonificable CAE

DAITSU - Conjunto conducto axial ACD UIAT BIG 150 gran capacidad ACD COMPACT 2

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - Conjunto conducto axial ACD UIAT BIG 150 gran capacidad ACD COMPACT 2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NDA5830

Ref.Sonepar

309862

EAN

8432884415151

Los conductos de alta capacidad Daitsu ACD COMPACT 2 tienen las siguientes caracteristicas: 4 combinaciones hasta 40 kW. Compresores Inverter de imán permanente con una tecnología única de reducción de ruido. Motor de ventilador EC tanto en la unidad exterior como en la unidad interior. Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -15 a 43 oC. Tecnología de comunicación CAN-Bus. Gran distancia y altura de tubería de conexión (50 m y 30 m respectivamente). Diseño de alta presión estática ajustable (0 - 250 Pa). Software de depuración (estado en ejecución monitor en tiempo real).

Un producto de DAITSU

Descubra la serie DAITSU