Artículo bonificable CAE

DAITSU - Enfriadora modular inverter reversible con kit hidrónico CSAD UiAWP 200PS

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - Enfriadora modular inverter reversible con kit hidrónico CSAD UiAWP 200PS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3ICD3015

Ref.Sonepar

296510

EAN

8432884410699

Los productos de la gama CSAD de enfriadoras modulares inverter de Daitsu se componen de unidades aire/agua inverter modular con eficiencia energética A+ . Los 3 modelos (30 kW, 60 kW y 90 kW) son capaces de combinarse hasta un máximo de 16 unidades y alcanzar una potencia máxima instalada de 1.440 kW. (Solo pueden combinarse los modelos 100 PS y 200 PS. El modelo 300 PS solo se puede combinar entre si.). Estas unidades están dotadas de un diseño compacto con módulo hidrónico completo integrado en el interior de la unidad mediante la conexión a fancoils, suelo radiante u otras aplicaciones comerciales e industriales. Poseen un amplio rango de producción de agua desde 0 ºC a 55 ºC y de Tª exterior de funcionamiento desde los -20 ºC hasta los 43 ºC. El compresor de los modelos de 30 kW y 60 kW twin rotary DC inverter en los modelos o de inyección de gas en el modelo de 90 kW, válvula de expansión electrónica, motor del ventilador EC, bomba hidráulica clase A e intercambiador de placas optimizado que permiten un funcionamiento de alta eficiencia.

Un producto de DAITSU

Descubra la serie DAITSU