DAITSU - Fan coil conducto baja silueta FDLA-60 TS 4T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3IFD5101
Ref.Sonepar
833442
EAN
8432884432011
Los productos de la gama FDLA AC TS de conductos de baja silueta con presión disponible de Daitsu están construidos en estructura en chapa galvanizada con aislamiento termoacústico, filtro extraíble y lavable y bandeja de condensados y llevan un motor del ventilador centrífugo de 3 velocidades balanceado dinámicamente. Este modelo es una versión sin electrónica provista de terminales eléctricos de conexión para la gestión de las velocidades del ventilador (H/M/L) mediante termostatos universales. La batería de intercambio de las unidades de esta versión de 4 tubos está compuesta por 3 filas +1 (batería de calefacción extra). El motor del ventilador, filtro e intercambiador son fácilmente extraíbles sin desconectar la unidad para facilitar el mantenimiento, además, dispone de conexiones hidráulicas estándar para facilitar la conexión de válvulas externas. La presión estática disponible llega hasta 75 Pa. Asímismo los rodetes del ventilador están sobredimensionados para mantener la presión estática en todas las velocidades reduciendo así significativamente los niveles de ruido. Además el circuito hidráulico está optimizado para maximizar el rendimiento térmico y minimizar las pérdidas de carga.
Un producto de DAITSU
Descubra la serie DAITSU


