Artículo bonificable CAE

DAITSU - Fan coil conducto baja silueta FDLA EC FLEX 12

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - Fan coil conducto baja silueta FDLA EC FLEX 12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3IFD5103

Ref.Sonepar

606677

EAN

8432884432172

Los modelos de la gama de fancoils de conductos de baja silueta de dos tubos FDLA EC FLEX están construidos en estructura en chapa galvanizada con aislamiento termo- acústico, filtro extraíble y limpiable y bandeja de condensados. Están equipados con motor del ventilador centrífugo del tipo EC INVERTER sin escobillas "brushless", con modulación continua de velocidad tipo "stepless" 0-5V / 0-10V DC. También disponen de electrónica de control con driver PID para modular las RPM del motor del ventilador y conexionado a termostatos externos universales, para control de la bomba de condensados. Además vienen provista de terminales eléctricos de conexión para la gestión de las velocidades del ventilador (H/M/L) mediante termostatos universales. El motor del ventilador, filtro e intercambiador son fácilmente extraíbles sin desconectar la unidad para facilitar el mantenimiento. Disponen de conexiones hidráulicas estándar para facilitar la conexión de válvulas externas. Asimismo son conexiones intercambiables de izquierda a derecha. La presión estática disponible llega hasta los 60 Pa, asimismo dispone de modo de funcionamiento ESM, el caudal de aire varía de manera continua entre el 15 % y el 100 % de la velocidad máxima.

Un producto de DAITSU

Descubra la serie DAITSU