Artículo bonificable CAE

DAITSU - Split inverter ASD9UI-DN compatible wifi

Eurofred, S.A
CopiarCopiar
DAITSU - Split inverter ASD9UI-DN compatible wifi

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NDA8365

Ref.Sonepar

229082

EAN

8432884196609

Aire acondicionado 1x1 Daitsu ASD9UI-DN split pared Inverter con Wi-Fi opcional. Estos Split de pared destacan especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort. El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi. Test Revisa el funcionamiento del equipo y emite un señal de error cuando la unidad precisa una revisión. Reset restablece el equipo con su configuración de serie. Intelligent defrosting es un sistema de desescarche que se realiza sólo cuando es necesario, aumentando significativamente el ahorro energético y el confort. Wifi que controla el equipo a través de una conexión de red inalámbrica. Sleep que regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético. Turbo que incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente. Swing, las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire. Deshumidificación que reduce la humedad de la estancia. Light, función que permite que todos los indicadores luminosos de la unidad interior se apaguen. Arranque en caliente, el ventilador de la unidad interior no se activa hasta que el intercambiador haya alcanzado la temperatura seleccionada. Cuatro velocidades de climatización, alta: para una óptima deshumidificación, media: para un funcionamiento normal, baja: para un funcionamiento silenciosoy auto: el equipo selecciona la velocidad adecuada en cada momento. Ventilación, opción de funcionamiento en modo ventilador. Lock para activar o desactivar el bloqueo para niños. Refrigerante R410A, Clase Energética A++ y Tecnología Inverter, ERP equipos ecoeficientes.

Un producto de DAITSU

Descubra la serie DAITSU